Vytahovací hák s rychloupínací svorkou 150 mm

Artiklové číslo: 1671499
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1671499
EAN / GTIN 4036976125184
Číslo výrobce 1671499
L-číslo L60160 6432

Popis

Popis:

1 extra štíhlý hák včetně upínacích kusů s rychlým nastavením, rychlé a nekomplikované nastavení a přenastavení háků na křížové hlavě.

Charakteristika:

  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 40 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 5,0 mm
  • Celková hloubka patky háku [mm]: 15 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 7 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 150 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku