Servisní vozík Assistent

Artiklové číslo: 167-3
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 167-3
EAN / GTIN 4000896205332
Číslo výrobce 167-3
L-číslo L60140 4406

Popis

Popis:

  • Flexibilní a stabilní pro všechny účely
  • 15násobně výškově nastavitelný (prostřední police)
  • Další police a protiskluzové rohože (2x 180-38) k dostání jako volitelné příslušenství
  • Stabilní konstrukce z ocelového plechu, nosnost každé police: 50 kg
  • Velká kola uložená v kuličkových ložiscích (⌀ 100 mm), 2 otočná kola (1 x s dvojitou brzdou), 2 pevná kola
  • Ochrana proti vniknutí vláken – chrání ložiska před nečistotami a vlákny
  • Snadný pohyb i při vysokém dynamickém zatížení
  • Šedá hladká elastická kola umožňují tichý chod
  • Stabilní madlo, pevně přimontované k tělu
  • Pro úložný vkládací systém HAZET, 2-komponentní pěnová vložka
  • Nosnost na patro: 50 kg
  • Celková nosnost (dynamická): 150 kg
  • Celková nosnost (statická): 150 kg
  • Barva: Modrá HAZET
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 890 mm x 542 mm x 899 mm
  • Velikost zásuvky pro organizační systém: 3/3+ (2x)
  • Výška pracovní plochy: 845
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ 100 mm)
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 100 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku