Standardní pojízdné lešení SG 0,75 x 1,80 m výška plošiny 5,20 m

Artiklové číslo: 166530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 166530
EAN / GTIN 4031405950832
Číslo výrobce 166530

Popis

Popis:

  • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
  • Díky přednímu zábradlí, které je celokulaté, lze nastavit a demontovat z úrovně na úroveň
  • Všechny díly lešení jsou také k dispozici samostatně jako náhradní nebo prodlužovací díly
  • Trakční nosník z pozinkované oceli pro snadnou změnu polohy (šířka nosníku: 1 500 mm)
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s brzdami
  • Plošiny s velkým přístupovým poklopem
  • Hliníkové bočnice a rám zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu
  • Beznástrojová montáž a demontáž z plošiny na plošinu díky zásuvným konektorům a rychloupínacím spojům
  • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
  • Pracovní výška do 7,2 m.
  • GS-testováno podle DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 7200 mm
  • Lešení pro balování, venkovní, centrální konstrukce: 520 kg
  • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 150 kg
  • Nosnost: 2 kN/m2
  • Třída šířky: W06
  • Použití venku, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Vnější použití, boční konstrukce: Není možné
  • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Použití uvnitř, boční konstrukce: Není možné
  • Šířka lešení: 1495 mm
  • Výška lešení: 6400 mm
  • Délka lešení: 1905 mm
  • Třída zatížení: 3
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 750 mm
  • Výška plošiny: 5300 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku