Standardní pojízdné lešení 0,75 x 1,80 m výška plošiny 5,20 m

Artiklové číslo: 166520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 166520
EAN / GTIN 4031405665200
Číslo výrobce 166520
L-číslo L90110 713

Popis

Popis:

  • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
  • Všechny díly lešení jsou také k dispozici samostatně jako náhradní nebo prodlužovací díly
  • Trakční nosník z pozinkované oceli pro snadnou změnu polohy (šířka nosníku: 1 500 mm)
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s brzdami
  • Plošiny s velkým přístupovým poklopem
  • Hliníkové bočnice a rám zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu
  • Beznástrojová montáž a demontáž z plošiny na plošinu díky zásuvným konektorům a rychloupínacím spojům
  • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
  • Pracovní výška do 7,2 m.
  • GS-testováno podle DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²
  • Aby bylo možné splnit požadavky normy DIN EN 1004-1:2021, musí být toto lešení dodatečně namontováno
  • Možnost 1 – převod na MSG: 2 pro bezpečnou montáž, demontáž a přestavbu jsou vyžadovány montážní bezpečnostní lišty (obj. Č. 027991)
  • Možnost 2 – převod na SG: Podélně nahraďte ochranné zábradlí válečkovým lešením bezpečnostních zábran v příslušné délce lešení (2 plošinové hladinové jednotky Pro). Vyměňte přední stranu rámu zábradlí (horní úroveň plošiny) za přední stranu rámu zábradlí SG odpovídající šířce. Nad první plošinou nejsou žádné diagonální vzpěry

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 7200 mm
  • Lešení pro balování, venkovní, centrální konstrukce: 520 kg
  • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 150 kg
  • Použití venku, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Vnější použití, boční konstrukce: Není možné
  • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Použití uvnitř, boční konstrukce: Není možné
  • Šířka lešení: 957 mm
  • Výška lešení: 6300 mm
  • Délka lešení: 1905 mm
  • Upozornění: Pouze s příslušenstvím vyhovuje normě DIN EN 1004-1:2021
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 750 mm
  • Výška plošiny: 5200 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku