Dvouramenný stahovák na tyče 70 x 70 mm

Artiklové číslo: 1657089
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1657089
EAN / GTIN 4036976112399
Číslo výrobce 1657089
L-číslo L60160 4064

Popis

Popis:

Osvědčená modelová řada pro cenově výhodné vytahování ložisek
Lze použít i s kluzným kladivem č. 1.35/1A.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 12 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 10 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 70 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 70 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 10 x 115
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • Vytahovací síla (max.) [t]: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku