Kleště na odizolování teflonové izolace

Artiklové číslo: 165.1
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 165.1
    EAN / GTIN 3148511393307
    Číslo výrobce 165.1
    L-číslo L60130 163

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Vysoká přesnost pro řezání izolace dokola bez poškození vodiče
    • Připevněné čelisti zajišťují šetrné uchopení izolace
    • Průměry profilů: 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 -
    • 1,55 mm²
    • AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16

    Charakteristika:

    • Rozměry [mm]: 250 x 75 x 22
    • [g]: 370

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku