{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | TK K10 | |
Norma | DIN 8093 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | válcová stopka s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 23 mm | |
Délka vyložení L1 | 52 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164500 5 | |
EAN / GTIN | 4045197252005 | |
Číslo výrobce | 164500 5 |