Vysoce výkonný TK výstružník GARANT Master Titan HPC slepý otvor 17 mm

Artiklové číslo: 164415 17
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tolerance: konfigurovatelné
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 17 mm
Povlak TiAlN
Tolerance konfigurovatelné
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání při průchozím otvoru
Rozsah ⌀ 16,201 mm - 17,2 mm
Délka břitu Lc 15 mm
Délka vyložení L1 102 mm
Celková délka L 150 mm
Počet břitů Z 6
⌀ stopky Ds 18 mm
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 0,48 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,2 mm
Barevný kroužek zelená
Řada Master Titan
Druh produktu Vystružovací nástroj s břity, které nelze uvolnit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 164415 17
EAN / GTIN 4062406698577
Číslo výrobce 164415 17

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
30
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální výstružníky HPC poslední generace pro obrábění titanu, s vylepšenou geometrií břitů a dále vyvinutým tvrdokovovým substrátem. Velmi krátký břit pro vyšší řezné hodnoty. Optimalizovaná strategie chlazení díky radiálně uspořádaným únikům chladicího média s přímým vyrovnáním na břit.
Provedení pro NC stroje se sudým ø stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Maximální přesnost obvodové házivosti a procesní bezpečnost díky nerovnoměrnému dělení břitů a speciálními provedení šířky kulaté fazetky.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné: Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.

Použití:

Speciální provedení pro vývrty do slepých otvorů.

Poznámka:

Dodací lhůta: 4 týdny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku