{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 13 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Délka vyložení L1 | 80 mm | |
Celková délka L | 130 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/ot. | |
Doporučený ⌀ vrtání do oceli < 1100 N/mm2 | 12,8 mm | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164362 13 | |
EAN / GTIN | 4045197445841 | |
Číslo výrobce | 164362 13 |