TK výstružník HPC průchozí otvor 15H7 mm

Artiklové číslo: 164352 15H7
Sleva
8632,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: Ano, při 25 barech
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 15 mm
Povlak TiAlN
Tolerance H7
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 22 mm
Délka vyložení L1 77 mm
Celková délka L 130 mm
Počet břitů Z 6
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 0,1 mm/ot.
Doporučený ⌀ vrtání do titanu > 850 N/mm2 14,8 mm
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,2 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 164352 15H7
EAN / GTIN 4045197675422
Číslo výrobce 164352 15H7

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
20
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro použití v rozsahu HPC pro snížení výrobních nákladů.
Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.
Velmi světlý, transparentní povlak TiAIN.
S krátkými břity a levotočivou spirálou.

Použití:

K vystružování HPC/HSC u průchozích otvorů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku