MARTOR BLADE náhradní čepel glashobel 16412 , 10 ks v polybagovém balení

Artiklové číslo: 16412.78
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16412.78
EAN / GTIN 4002632902383
Číslo výrobce 16412.78
L-číslo L60170 848

Popis

Popis:

Skleněná čepel NR. 16412 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má dvě po sobě jdoucí použitelné čepele pro delší použití. Čepel je dlouhá 120 mm, široká 22 mm a silná 0,15 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

Skleněná čepel NR. 16412 je k dispozici pod objednací číslo 16412,78 v polybag 10 kusů. k dispozici.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Obdélníkový tvar čepele
  • Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ano
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 2
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku