3/4″ Rázový nástrčný klíč, Surface Drive 21 mm

Artiklové číslo: 16410M 21mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16410M 21mm
EAN / GTIN 4991644009367
Číslo výrobce 16410M 21mm
L-číslo L60050 9348

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 35 mm
Délka: 15 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 21 mm
Surface Drive
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku