Vozík na nářadí s 8 zásuvkami

Artiklové číslo: 1640720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1640720
EAN / GTIN 4010886836477
Číslo výrobce 1640720
L-číslo L60160 681

Popis

Popis:

Korpus:
Rozměry: V 812 x Š 771 x H 478 mm
Police z plastu ABS se 3 přihrádkami na drobné díly, 2 poličky na plechovky, 8 polic na Nástrčný klíčy
Úložný prostor s obložením z perforovaného plechu (europerforace 10 x 38 mm) a 2 vyjímatelné zásuvky na drobné díly a dvířka na straně rukojeti
Snadné manévrování a řízení díky hnací/řídicí rukojeti
Čelní strana s europerforací 10 x 38 mm pro upevnění háků a nářadí
Bezpečnost díky ochraně paty a ochraně proti nárazu hrany pro osoby a okolí
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá GEDORE
Zásuvky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Široké zásuvky (š. 480 x hl. 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní zamykání každé zásuvky a úložného prostoru, ovládání jednou rukou
Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost každé zásuvky 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg (ne s č. 2). 2004 1000)
Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání, práškově lakovaný, modrý
Podvozek GEDORE pro vysoké zatížení:
Celková nosnost 1000 kg staticky (500 kg dynamicky)
2 kola GEDORE pro vysoké zatížení s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 kola GEDORE s hladkým chodem a kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce náprav GEDORE zajišťuje hladký chod, ovladatelnost a vedení stopy i při maximálním zatížení: Plynulý chod, manévrovatelnost a směrová stabilita
Příslušenství:
Podélné (LT) a příčné (QT) dělicí příčky z pozinkovaného ocelového plechu (k dostání i jednotlivě)
Volitelné příslušenství:
Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT)
Možnost rozšíření o horní komody GEDORE, zadní panely a držáky na nářadí
Další verze zásuvek na vyžádání
Speciální barvy a povrchové úpravy na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Počet koleček: 4
  • Počet podélných děličů: 3
  • Počet příčných děličů: 2
  • Počet zásuvek: 8
  • Pracovní výška: 985
  • Průměr pevných koleček [2x): 200
  • Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
  • Barva: RAL 5017
  • Celková šířka [mm]: 875 mm
  • Celková výška [mm]: 985 mm
  • Celková délka [mm]: 606 mm
  • Průměr koleček s brzdami (2x): 125
  • Materiál: Ocelový plech
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Barva RAL: Modrá
  • Typ zásuvky:
    • 6x typ 1, v. = 67 mm
    • 2x typ 2, v. = 137 mm
  • Statická nosnost [kg]: 1000 kg
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: ano
  • Samostatný výsuvný doraz: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku