3/4″ Rázový nástrčný klíč 12-hran 28 mm

Artiklové číslo: 16405M 28mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16405M 28mm
EAN / GTIN 4991644411405
Číslo výrobce 16405M 28mm

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 43,8 mm
Délka: 16 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 28 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku