3/4″ Rázový nástrčný klíč 12-hran (inch) 3/4″

Artiklové číslo: 16405A 3/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16405A 3/4
EAN / GTIN 4991644411443
Číslo výrobce 16405A 3/4
L-číslo L60050 7318

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Délka: 13 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/4″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku