3/4″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (inch) 15/16″

Artiklové číslo: 16401A 15/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16401A 15/16
EAN / GTIN 4991644431069
Číslo výrobce 16401A 15/16
L-číslo L60050 10807

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 43 mm
D1: 36,8 mm
Délka: 16 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 15/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku