3/4″ Rázový nástrčný klíč (mm) 55 mm

Artiklové číslo: 16400M 55mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16400M 55mm
EAN / GTIN 4991644410439
Číslo výrobce 16400M 55mm

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 54 mm
D1: 77,5 mm
Délka: 29 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 55 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku