3/4″ Rázový nástrčný klíč (mm) 49 mm

Artiklové číslo: 16400M 49mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16400M 49mm
EAN / GTIN 4991644410378
Číslo výrobce 16400M 49mm

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 54 mm
D1: 70 mm
Délka: 23 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 49 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku