3/4″ Rázový nástrčný klíč (inch) 2.3/8″

Artiklové číslo: 16400A 2.3/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16400A 2.3/8
EAN / GTIN 4991644411115
Číslo výrobce 16400A 2.3/8

Popis

Popis:

Délka: 65 mm
Rozměr D2: 54 mm
D1: 83,8 mm
Délka: 31 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 2.3/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku