3/4″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1.1/8″

Artiklové číslo: 16400A 1.1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16400A 1.1/8
EAN / GTIN 4991644410910
Číslo výrobce 16400A 1.1/8

Popis

Popis:

Délka: 53 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 45 mm
Délka: 18 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.1/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku