3/4″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1.15/16″

Artiklové číslo: 16400A 1.15/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16400A 1.15/16
EAN / GTIN 4991644411047
Číslo výrobce 16400A 1.15/16

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 54 mm
D1: 70 mm
Délka: 23 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.15/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku