Sada nástrčných hlavic ∙ 522 mm x 435 mm

Artiklové číslo: 163D-1/148
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163D-1/148
EAN / GTIN 4000896245727
Číslo výrobce 163D-1/148
L-číslo L60140 5397

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 522 mm: 179NXXL-8D
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce), Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®, Vnitřní profil TORX®, Trakční profil vnější šestihran, Profil Pozidriv PZ, Křížový profil PH, Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 32 ∙ E4 – E24 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T20
  • Rozměry / délka: 522 mm x 435 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 1/2++ (522 x 435 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 148

Rozsah dodávky:

  • 810SPC-6.3
  • 850-3
  • 850-4
  • 850-5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E10
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E8
  • 850LG-4
  • 850LG-5
  • 850LG-6
  • 850LG-7
  • 850LG-8
  • 850LG-9
  • 850LG-10
  • 850LG-11
  • 850LG-12
  • 850LG-13
  • 858-1
  • 863HPB
  • 863HPS
  • 865
  • 866U
  • 867-2
  • 868
  • 868-16
  • 869
  • 870
  • 871-1
  • 871-4
  • 900-8
  • 900-9
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 900-E10
  • 900-E11
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 900-E24
  • 915
  • 916HPLG
  • 916HPS
  • 917-3
  • 919-1
  • 919-5
  • 919-10
  • 920
  • 2200SC-1
  • 2250-1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku