Sada nástrojů ∙ 522 mm x 435 mm

Artiklové číslo: 163D-12/30
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163D-12/30
EAN / GTIN 4000896245833
Číslo výrobce 163D-12/30
L-číslo L60140 5394

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 522 mm: 179NXXL-8D
  • Rozměry / délka: 522 mm x 435 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 1/2++ (522 x 435 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 30

Rozsah dodávky:

  • 730-3
  • 730-7
  • 740-3
  • 746-2
  • 748B-2
  • 748B-3
  • 748B-4
  • 748B-5
  • 748B-6
  • 748B-8
  • 751HS/5
  • 824
  • 1953N-40
  • 1976-2
  • 1977-2/4
  • 2140-50
  • 2142-2
  • 2147MS
  • 2152N/3
  • 2154-10
  • 2154N-5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku