Vnitřní stahovák 5 - 8,5 mm

Artiklové číslo: 1638556
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vnitřní vytahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1638556
    EAN / GTIN 4036976112474
    Číslo výrobce 1638556
    L-číslo L60160 2161

    Popis

    Popis:

    K použití s posuvným kladivem č. 1.35/0 nebo s protilehlou podpěrou č. 1.36/1
    Šířka více klíčů (11 + 13 mm).

    Charakteristika:

    • Připojovací závit: M10
    • Šířka napříč plochami [mm: 11 + 13 mm
    • Rozsah roztažení (min./max.): 5,0-8,5
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Dostupné 3D údaje: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku