Přepínací ráčnová hlava 1″ (bez trubky)

Artiklové číslo: 1637487
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1637487
EAN / GTIN 4010886849200
Číslo výrobce 1637487

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorech
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
Se snadno uchopitelným kovovým vyměňovacím kotoučem, jemně ozubeným (72 zubů) a robustním
Výsuvný úhel 5°
Pro ruční nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s aretací čepu
Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1″
  • Konstrukce: Ráčnová hlava
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Výška hlavy ráčny: 76 mm
  • Úhel vyklopení: 5 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku