3/4″ Rázový nástrčný klíč 12-hran 38 mm

Artiklové číslo: 16305M 38mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16305M 38mm
EAN / GTIN 4991644413775
Číslo výrobce 16305M 38mm

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 56,3 mm
Délka: 38 mm
Výška: 70 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 38 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku