3/4″ Rázový nástrčný klíč středně dlouhý 26 mm

Artiklové číslo: 16301X 26mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16301X 26mm
EAN / GTIN 4991644431403
Číslo výrobce 16301X 26mm

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 43 mm
D1: 39,3 mm
Délka: 26 mm
Výška: 49 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 26 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku