3/4″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (inch) 11/16″

Artiklové číslo: 16301A 11/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16301A 11/16
EAN / GTIN 4991644413317
Číslo výrobce 16301A 11/16

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 43 mm
D1: 28 mm
Délka: 17 mm
Výška: 74 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 11/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku