3/4″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (inch) 1.13/16″

Artiklové číslo: 16301A 1.13/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16301A 1.13/16
EAN / GTIN 4991644413447
Číslo výrobce 16301A 1.13/16

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 43 mm
D1: 64,3 mm
Délka: 38 mm
Výška: 68 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.13/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku