3/4″ Rázový nástrčný klíč (inch) 7/8″

Artiklové číslo: 16300A 7/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16300A 7/8
EAN / GTIN 4991644412570
Číslo výrobce 16300A 7/8
L-číslo L60050 8414

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 36,3 mm
Délka: 22 mm
Výška: 74 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 7/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku