3/4″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1.3/16″

Artiklové číslo: 16300A 1.3/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16300A 1.3/16
EAN / GTIN 4991644412624
Číslo výrobce 16300A 1.3/16
L-číslo L60050 10584

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 46,3 mm
Délka: 30 mm
Výška: 73 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.3/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku