Univerzální sada 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3

Artiklové číslo: 163-605/39
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
Katalogové číslo 163-605/39
EAN / GTIN 4000896248087
Číslo výrobce 163-605/39
L-číslo L60140 5776

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s rozměry zásuvek minimálně 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
a také 179AXXL ∙ 179TXXL do horní zásuvky
  • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3
  • Rozměry / délka: 691 mm x 392 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 4/3+ (691 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 39

Rozsah dodávky:

  • 612N-10X11
  • 612N-11
  • 730-3
  • 730-7
  • 740-3
  • 746-2
  • 748LGB-3
  • 748LGB-4
  • 751HS/5
  • 751KHS-3
  • 751KHS-4
  • 810U-PH3
  • 824
  • 8801K-7
  • 986L-11
  • 986L-7
  • 986L-9
  • 1953N-40
  • 1976-2
  • 1977-2/4
  • 2140-50
  • 2142-2
  • 2152N/3
  • 2584-8
  • 2784-1
  • 2901G-7
  • 4684-2
  • 4968-2
  • 4968-3
  • 4968-6

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku