Sada šroubováků ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 163-546/12
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163-546/12
EAN / GTIN 4000896223619
Číslo výrobce 163-546/12
L-číslo L60140 4875

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Výstup: Křížový profil PH, Vnitřní profil TORX®, Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH2 ∙ T20 – T30
  • Rozměry / délka: 344 mm x 342 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Velikost urovnávacího systému: 2/3 (344 x 342 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 12

Rozsah dodávky:

  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 810VDE-T20
  • 810VDE-T25
  • 810VDE-T30
  • 839-1
  • 2156VDE-2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku