Sada nástrčných hlavic ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 163-545/41
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 163-545/41
    EAN / GTIN 4000896223855
    Číslo výrobce 163-545/41
    L-číslo L60140 4874

    Popis

    Popis:

    • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Povrch: ochranná izolace
    • IEC 60900:2018
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Vnitřní profil TORX®, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní ozubený profil XZN
    • Velikost klíče: ∙ 5 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ T10 – T50
    • Rozměry / délka: 392 mm x 344 mm
    • Ochranná izolace do 1000V
    • Pro ruční manipulaci
    • Velikost urovnávacího systému: 2/3+ (344 x 392 mm)
    Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
    • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
    • Nekonečné možnosti kombinování
    • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

      Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
    • Počet ks nářadí: 41

    Rozsah dodávky:

    • 880KV-6
    • 880KV-7
    • 880KV-8
    • 880KV-9
    • 880KV-10
    • 880KV-11
    • 880KV-12
    • 880KV-13
    • 880KV-14
    • 880KV-16
    • 880KV-17
    • 880KV-18
    • 880KV-19
    • 880KV-20
    • 880KV-22
    • 8801K-5KV
    • 8801K-6KV
    • 8802KV-T10
    • 8802KV-T15
    • 8802KV-T20
    • 8802KV-T25
    • 8802KV-T27
    • 8802KV-T30
    • 8802KV-T40
    • 8802KV-T45
    • 8802KV-T50
    • 8802KV-LG-T10
    • 8802KV-LG-T15
    • 8802KV-LG-T20
    • 8802KV-LG-T25
    • 8802KV-LG-T20
    • 8802KV-LG-T30
    • 8802KV-LG-T40
    • 8802KV-LG-T45
    • 8802KV-LG-T50
    • 8808LG-8KV
    • 8808LG-10KV
    • 8808LG-12KV
    • 8816KV
    • 8821KV-3
    • 8821KV-5

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku