Sada oboustranných očkoplochých klíčů

Artiklové číslo: 163-543/18
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163-543/18
EAN / GTIN 4000896223831
Číslo výrobce 163-543/18

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 7 – 32
  • Rozměry / délka: 392 mm x 344 mm
  • Ochranná izolace do 1000V
  • Velikost urovnávacího systému: 2/3+ (344 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 18

Rozsah dodávky:

  • 630KV-7
  • 630KV-8
  • 630KV-9
  • 630KV-10
  • 630KV-11
  • 630KV-12
  • 630KV-13
  • 630KV-14
  • 630KV-15
  • 630KV-16
  • 630KV-17
  • 630KV-18
  • 630KV-19
  • 630KV-22
  • 630KV-24
  • 630KV-27
  • 630KV-30
  • 630KV-32

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku