Sada kleští na pojistné kroužky ∙ 392 mm x 172 mm

Artiklové číslo: 163-531/4
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163-531/4
EAN / GTIN 4000896223879
Číslo výrobce 163-531/4
L-číslo L60140 5567

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 392 mm x 172 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3+ (172 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 4

Rozsah dodávky:

  • 1846A-1
  • 1846A-2
  • 1846C-1
  • 1846C-2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku