Měkká pěnová vložka ∙ s přihrádkami na malé kusy

Artiklové číslo: 163-522X50
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
    Katalogové číslo 163-522X50
    EAN / GTIN 4000896141043
    Číslo výrobce 163-522X50
    L-číslo L60140 1636

    Popis

    Popis:

    • 3 přihrádky na drobné součásti
    • v 33 x š 522 x h 50 mm
    • Pro Asistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW
    • Safety-Insert-System – veškeré nářadí chráněno proti otřesům
    • Chybějícího nářadí si ihned všimnete
    • Pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami
    • Pro dílenské vozíky Asistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW doporučujeme navíc měkké pěnové vložky 163-172x50 příp. 163-522x50
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 522 mm x 50 mm x 33 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
    • Velikost urovnávacího systému: 519 x 50 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku