Sada oboustranných očkoplochých klíčů

Artiklové číslo: 163-520/15
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
Katalogové číslo 163-520/15
EAN / GTIN 4000896218677
Číslo výrobce 163-520/15
L-číslo L60140 5835

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • DIN 837 tvar B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 6 – 34
  • Rozměry / délka: 392 mm x 172 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3+ (172 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 15

Rozsah dodávky:

  • 610N-6X7
  • 610N-8X9
  • 610N-10X11
  • 610N-12X13
  • 610N-14X15
  • 610N-16X17
  • 610N-18X19
  • 610N-20X22
  • 610N-21X22
  • 610N-21X23
  • 610N-24X26
  • 610N-25X28
  • 610N-27X32
  • 610N-30X32
  • 610N-30X34

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku