Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 163-513/122
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163-513/122
EAN / GTIN 4000896214990
Číslo výrobce 163-513/122
L-číslo L60140 4457

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce), Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Vnější profil TORX®, Profil Tamper Resistant TORX®, Vnitřní profil TORX®, Profil vnitřní šestihran, Profil Pozidriv PZ, Křížový profil PH, Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 32 ∙ E5 – E20 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Rozměry / délka: 519 mm x 392 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 3/3+ (519 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 122

Rozsah dodávky:

  • 810SPC-6.3
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 863HP
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-3
  • 8821-6
  • 8821-10
  • 8858-2
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 958-2
  • 1058-2
  • 2240N/51
  • 2250-1

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku