Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 163-490/60
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163-490/60
EAN / GTIN 4000896208111
Číslo výrobce 163-490/60
L-číslo L60140 4350

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®, Trakční profil vnější šestihran, Vnitřní profil TORX®, Profil vnitřní šestihran, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ E4 – E10 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T8 – T40
  • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 60

Rozsah dodávky:

  • 850-3
  • 850-4
  • 850-4.5
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8501-8
  • 8502-T8
  • 8502-T9
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8502-T30
  • 8502-T40
  • 8503-0.8X4
  • 8503-1X5.5
  • 8503-1.2X8
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 8506-PH3
  • 8507-PZ1
  • 8507-PZ2
  • 8507-PZ3
  • 850LG-4
  • 850LG-5
  • 850LG-5.5
  • 850LG-6
  • 850LG-7
  • 850LG-8
  • 850LG-9
  • 850LG-10
  • 850LG-11
  • 850LG-12
  • 850LG-13
  • 863P
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 868
  • 869
  • 870

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku