Sada nástrčných šroubováků

Artiklové číslo: 163-460/7
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163-460/7
EAN / GTIN 4000896204939
Číslo výrobce 163-460/7
L-číslo L60140 4168

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M5 – M10
  • Rozměry / délka: 172 mm x 114 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 1/9 (172 x 114 mm) / pro HAZET 165-S
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 7

Rozsah dodávky:

  • 8808-5
  • 8808-6
  • 8808-8
  • 8808-10
  • 8808LG-6
  • 8808LG-8
  • 8808LG-10

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku