Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 163-379/38
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 163-379/38
    EAN / GTIN 4000896196791
    Číslo výrobce 163-379/38
    L-číslo L60140 3865

    Popis

    Popis:

    • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran, Trakční profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 10 – 22
    • Rozměry / délka: 392 mm x 172 mm
    • Velikost urovnávacího systému: 1/3+ (172 x 392 mm)
    Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
    • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
    • Nekonečné možnosti kombinování
    • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

      Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
    • Počet ks nářadí: 38

    Rozsah dodávky:

    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-21
    • 880-22
    • 880G-10
    • 880G-11
    • 880G-12
    • 880G-13
    • 880G-14
    • 880G-15
    • 880G-16
    • 880G-17
    • 880G-18
    • 880G-19
    • 880Z-10
    • 880Z-11
    • 880Z-12
    • 880Z-13
    • 880Z-14
    • 880Z-15
    • 880Z-16
    • 880Z-17
    • 880Z-18
    • 880Z-19
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-6
    • 8822-1
    • 8822-3
    • 8822-10

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku