Sada šroubováků

Artiklové číslo: 163-373/39
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
Katalogové číslo 163-373/39
EAN / GTIN 4000896196746
Číslo výrobce 163-373/39
L-číslo L60140 3841

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH, Vnitřní profil TORX®, Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 0,6 x 3,5 – 2 x 12 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T40
  • Rozměry / délka: 519 mm x 392 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 3/3+ (519 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 39

Rozsah dodávky:

  • 801NK-55
  • 801NK-PH2
  • 802-30
  • 802-80
  • 802-100
  • 802-120
  • 802-PH3
  • 803-T6
  • 803-T7
  • 803-T8
  • 803-T9
  • 803-T10
  • 803-T15
  • 803-T20
  • 803-T25
  • 803-T27
  • 803-T30
  • 810U-1/5
  • 2105LG/9H
  • 2116LG/8H

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku