Sada nářadí ∙ šroubováky ∙ kleště atd.

Artiklové číslo: 163-31/27
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
Katalogové číslo 163-31/27
EAN / GTIN 4000896118618
Číslo výrobce 163-31/27
L-číslo L60140 2740

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Výstup: Křížový profil PH, Plochý profil, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T30
  • Rozměry / délka: 519 mm x 342 mm
  • Hmotnost netto (kg): 3.24 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 3/3 (519 x 342 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 27

Rozsah dodávky:

  • 730-3
  • 730-6
  • 746-1
  • 748B-3
  • 748B-4
  • 748B-5
  • 748B-6
  • 760-2
  • 801NK-55
  • 801NK-PH2
  • 803-25
  • 803-30
  • 803-35
  • 803-40
  • 803-65
  • 803-80
  • 803-PH1
  • 803-PH2
  • 803-T10
  • 803-T15
  • 803-T20
  • 803-T25
  • 803-T30
  • 1802M-22
  • 1841MB-33
  • 1850M-22
  • 2140-50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku