Sada očkoplochých klíčů

Artiklové číslo: 163-30/25
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
Katalogové číslo 163-30/25
EAN / GTIN 4000896118601
Číslo výrobce 163-30/25
L-číslo L60140 97

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran, Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 6 – 24
  • Rozměry / délka: 519 mm x 342 mm
  • Hmotnost netto (kg): 3.5 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 3/3 (519 x 342 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 25

Rozsah dodávky:

  • 600N-6
  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24
  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-16X17
  • 630-18X19
  • 630-21X22

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku