Sada šroubováků

Artiklové číslo: 163-297/26
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
Katalogové číslo 163-297/26
EAN / GTIN 4000896186242
Číslo výrobce 163-297/26
L-číslo L60140 3314

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T30
  • Rozměry / délka: 344 mm x 342 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.81 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 2/3 (344 x 342 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 26

Rozsah dodávky:

  • 810U-1/5
  • 810/6
  • 810T/6
  • 2105LG/9H

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku