Sada oboustranných očkoplochých klíčů

Artiklové číslo: 163-296/7
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
Katalogové číslo 163-296/7
EAN / GTIN 4000896186655
Číslo výrobce 163-296/7
L-číslo L60140 3653

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 17 x 19 ∙ 21 x 22
  • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.13 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 7

Rozsah dodávky:

  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-17X19
  • 630-21X22

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku