Sada očkoplochých klíčů

Artiklové číslo: 163-292/8
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
Katalogové číslo 163-292/8
EAN / GTIN 4000896186372
Číslo výrobce 163-292/8
L-číslo L60140 3484

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22
  • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.05 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 8

Rozsah dodávky:

  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-17
  • 600N-19
  • 600N-22

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku