Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 163-272/32
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163-272/32
EAN / GTIN 4000896181414
Číslo výrobce 163-272/32
L-číslo L60140 4897

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran, Vnitřní profil TORX®, Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 5 – 32 ∙ T20 – T50
  • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 32

Rozsah dodávky:

  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-24
  • 900-27
  • 900-30
  • 900-32
  • 916HP
  • 917-5
  • 920
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 992-T20
  • 992-T25
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku