Sada kleští

Artiklové číslo: 163-269/3
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
Katalogové číslo 163-269/3
EAN / GTIN 4000896180776
Číslo výrobce 163-269/3
L-číslo L60140 3268

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.79 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 1859SPC/3

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku